カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BEST(ベスト)[金物](1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NMB(ミネベア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- あしかメディ工業(1)
- アメリカン電機(2)
- タカノ(4)
- ニッサン(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- 光(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
「8520n」の検索結果
特価
関連キーワード

エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から3日以内出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら