カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
使用流体
- 空気(1)
材質
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 日東工器(7)
- SK11(3)
- BeHAUS(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- SMC(2)
- イスカル(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ナイキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 小倉屋(1)
- HKT(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- パナソニックコネクト(1)
「85pn」の検索結果

ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性