カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • カプラー(1)
絞り込み
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(11)
  • SK11(3)
  • プリンストン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • BeHAUS(1)
  • KSフィルター(1)
  • ATEN(1)
  • TEAC(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 世光ハイテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85sn」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用ロックナットカプラ TRUSCO

    専用ロックナットカプラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
    用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
0.85sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.85sq
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
"85sn" TRUSCO 【通販モノタロウ】