溶接用品 (11) 安全保護具 (1) ブランド: TRUSCO価格: 1,500~10,000円すべて解除
スパッタシートDX TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途 溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm) 1 仕様 A種合格品 材質/仕上 パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格 JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm) 12
スパッタシート アルファー TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途 溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シート JIS規格 JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様 C種合格品 厚さ(mm) 0.7 材質/仕上 パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 色 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm) 12
火花養生シート TRUSCO (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格 JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質 基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm) 920 厚さ(mm) 0.21
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途 溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー 厚さ(mm) 1.2 JIS規格 JIS A 1323B種規格品第04A2169号 仕様 加工タイプ:片面シリコン 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング タイプ B種合格品 目付(g/m2 ) 600 ハトメ内径(mm) 12
片面カーボンフェルトAD TRUSCO 当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm) 1.65 仕様 A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種規格品第02A1615号 ハトメ内径(mm) 12
スパッタシートスーパー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途 溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm) 0.38 材質/仕上 基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格 JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スパッタシートゴールドα TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途 ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。) 厚さ(mm) 0.81 仕様 A種合格品 材質 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) JIS規格 JIS A 1323A種規格品第55221号 ハトメ内径(mm) 12
スパッタシート プラチナ TRUSCO 当日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途 溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン 厚さ(mm) 1.3 混率(%) (R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維) ハトメ内径(mm) 12
スパッタシートゴールド TRUSCO 当日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途 ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格 JIS A 1323A種規格品第55220号 材質 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm) 1.32 色 ゴールド ハトメ内径(mm) 12
スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 厚さ(mm) 約0.7 防炎性能試験番号 CO030040
片面カーボンフェルトEX TRUSCO 当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格 JIS A 1323A種規格品第02A1158号 厚さ(mm) 2.5 ハトメ内径(mm) 12
カラビナ TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。