カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(217)
  • 切削工具(25)
  • 研磨材(24)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(4,527)
  • エスコ(432)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
  • 日産ネジ(172)
  • イマオコーポレーション(164)
  • ミニター(149)
  • 八幡ねじ(148)
  • 岩田製作所(137)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(82)
  • ノーブランド(72)
  • オチアイ(69)
  • OHSATO(大里)(69)
  • MIYOSHI(小西製作所)(67)
  • SK11(57)
  • 若井産業(56)
  • ウイング(54)
  • コノエ(48)
  • 日本パワーファスニング(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm 鉄」の検索結果

313件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(20個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(1000個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • 棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO

    棚グリップ 5~8mm用

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
    用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
  • バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

    Uナット(鉄/三価クロメート)

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1パック(20個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • トクマルチップソー鉄専用 TRUSCO

    トクマルチップソー鉄専用

    TRUSCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬刃数60質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.0外径(mm)305穴径(mm)25.4切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(68個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(80個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(95個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(46個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO

    蝶ボルト ユニクロム

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(143個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • リングキャッチ TRUSCO

    リングキャッチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(41本)ほか
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(22本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(26個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCO

    チューブベンダー(ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目