カテゴリ
- 作業工具(34)
- 物流用品(32)
- 保管用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 機構部品(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 切削工具(17)
- 事務用品(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- オフィス家具(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 厨房用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(81)
- BIGM(丸山製作所)(891)
- Kawasaki(214)
- Lumberg Automation(203)
- ODELIC(オーデリック)(269)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- RS PRO(1,038)
- SMC(2,624)
- StarTech.com(204)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,477)
- エスコ(476)
- オカムラ(岡村製作所)(315)
- サンエス(399)
- トヨタ(786)
- ホンダ(7,845)
- メディアカバーマーケット(402)
- 三木プーリ(229)
- 大阪魂(977)
- 日野自動車(346)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「90 90 12」の検索結果
特価

クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル




安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
UPRラック片面H=1900棚受12個付
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781セット翌日出荷トラスコ品番393-3075材質スチール質量(kg)27.5高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900段数12最大積載量(kg)80荷姿組立式組立時間1人30分
メールボックス12人用900×380×880
TRUSCO(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。タイプ12人用高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)1831マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8色ネオグレー寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用生産国日本投入口幅(mm)250鍵シリンダー錠
シューズケース12人用900×380×880
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9188材質本体:スチール扉:ABS樹脂質量(kg)24高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)ネオグレー色(扉)ダークグレー鍵鍵なし
ロッカー12人用900×380×1790南京錠掛
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。付属品南京錠掛金具仕様完成品トラスコ品番520-8840材質スチール質量(kg)53色ネオグレー高さ(mm)1790タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900棚無1マス有効寸法(間口mm)2481マス有効寸法(高さmm)397鍵南京錠式(南京錠別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×3971マス有効寸法(奥行mm)338
ロッカー12人用900×380×1790シリンダー錠
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。付属品シリンダ錠仕様完成品トラスコ品番520-8831材質スチール質量(kg)53色ネオグレー高さ(mm)1790タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900鍵シリンダ錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×397
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(90個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
シューズボックス透明扉付12人用900×380×880
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9200材質本体:スチール扉:ポリカーボネート樹脂質量(kg)24色ネオグレー高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵なし
UPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1966材質スチール色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900棚段数(段)12最大積載量(kg/台)80
UPRラック片面H=1900 ビン大青・赤・黄・薄緑各12個付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット10日以内出荷ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。トラスコ品番393-3091材質ライトビン:樹脂質量(kg)39.0高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数12最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y・YG各12個組立時間1人30分
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット10日以内出荷ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。トラスコ品番393-3229材質ライトビン:樹脂質量(kg)35.2高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B 12個 R・Y・YG各8個 フタ付組立時間1人30分
UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1963材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
ロッカー12人用900×380×1790テブラキー錠付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。タイプ12人用高さ(mm)1790奥行(mm)380間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790付属品棚なし・手ぶらキー錠仕様完成品トラスコ品番520-8955材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)45.4色ネオグレー人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2481マス有効寸法(高さmm)397生産国日本鍵手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×3971マス有効寸法(奥行mm)338
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(90個)当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
ブルーシートα3000
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷から翌々日出荷縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
クッションパワーリーマ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥779~税込¥857~1本当日出荷使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ