カテゴリ

  • 物流用品(259)
  • 事務用品(29)
  • 保管用品(27)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(63)
  • サカエ(377)
  • オカムラ(岡村製作所)(234)
  • 新ダイワ(175)
  • イトーキ(150)
  • シンコー(131)
  • アズワン(111)
  • 山金工業(110)
  • エスコ(104)
  • 扶桑金属工業(65)
  • ユニット(59)
  • 渡辺製作所[住設機器](58)
  • 常磐精工(50)
  • テラモト(44)
  • ニシキ工業(44)
  • 日東工業(42)
  • アイリスオーヤマ(38)
  • つくし工房(38)
  • メイキコウ(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900×600」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスワゴン 900X600XH1500 TRUSCO

    フレックスワゴン 900X600XH1500

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。柱にパイプを採用し組み立て段替えが簡単です。
    用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番473-8690材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー寸法(mm)こぼれ止め高さ:50ヤンググリーン高さ(mm)1500奥行(mm)600間口(mm)900段数4キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • 小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600 2段 TRUSCO

    小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600 2段

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120材質(アジャスター)スチール/樹脂
  • ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO

    ハンドル昇降式作業台 900X600

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
    用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番456-1571種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
  • 固定式バイス作業台900×600×600~810 YG色 TRUSCO

    固定式バイス作業台900×600×600~810 YG色

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可トラスコ品番393-3148種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降ピッチ(mm)35
  • バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ TRUSCO

    バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1セット
    3日以内出荷
    組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3726種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)28ネオグレー高さ(mm)1547奥行(mm)600間口(mm)900最大積載量(kg)200組立時間1人30分棚段数(段)8均等積載量(kg/段)25
  • 軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968 TRUSCO

    軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    仕様組立式トラスコ品番467-3255ブラック/オレンジ材質(本体)スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 鋼鉄製運搬車前方扉付900×600 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車前方扉付900×600

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個前方トビラ付トラスコ品番239-1597車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • 鋼鉄製運搬車900×600 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車900×600

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番504-9458車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • LEWR型作業台900×600×740 100Φキャスター付 TRUSCO

    LEWR型作業台900×600×740 100Φキャスター付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
    トラスコ品番467-1091種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • LEWP型作業台900×600×740 100Φキャスター付 TRUSCO

    LEWP型作業台900×600×740 100Φキャスター付

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
    トラスコ品番467-0744種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600X764 3段 TRUSCO

    小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600X764 3段

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
  • 中量500kg作業台リノ天板900×600 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板900×600

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5411種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgダップ天板900×600

    TRUSCO(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    トラスコ品番257-0891種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
    トラスコ品番856-4152車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSH-2SET荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
  • 中量500kg作業台ダップ天板900×600 TRUSCO

    中量500kg作業台ダップ天板900×600

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5402種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO

    中量500kg作業台鉄天板900×600

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番285-0052種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kg鉄天板900×600 TRUSCO

    移動フリー作業台500kg鉄天板900×600

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番285-0231種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板900×600 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板900×600

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-0904種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600X624 3段 TRUSCO

    小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600X624 3段

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)624材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
  • 軽量作業用テーブル 900X600X900 TRUSCO

    軽量作業用テーブル 900X600X900

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    仕様組立式トラスコ品番467-3247材質(本体)スチール
  • 中量500kg立作業台鉄天板900×600 TRUSCO

    中量500kg立作業台鉄天板900×600

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    トラスコ品番284-9968種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg立作業台リノ天板900×600 TRUSCO

    中量500kg立作業台リノ天板900×600

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    トラスコ品番241-5747種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段 TRUSCO

    ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
    用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。グリーン購入法適合
  • パンチングテーブルSUS304 900X600#400 TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X600#400

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • パンチングテーブルSUS304 900X600HL TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X600HL

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • 型鋼鉄製運搬車三面パネル付900×600 TRUSCO

    型鋼鉄製運搬車三面パネル付900×600

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    溶接一体構造です。三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個三面パネル付トラスコ品番239-1520車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 TRUSCO

    連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0487長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)6.4ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-42特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7891車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880ストッパー別売材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8982均等荷重(kg)400材質(天板)ポリ化粧アズワン品番64-5026-79
  • 移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付 TRUSCO

    移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番466-8049種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付 TRUSCO

    移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番466-8014種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • LEWR型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 900X600XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8979アズワン品番64-5026-83
  • 移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付 TRUSCO

    移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番466-7981種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 TRUSCO

    連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0496質量(kg)6.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-36特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 鋼鉄製運搬車空気入タイヤ仕様(鋳物車)900×600 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車空気入タイヤ仕様(鋳物車)900×600

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番239-1562車輪径(Φmm)223材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)889材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO

    ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:50奥行(mm)600間口(mm)1020段数3段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • 軽量高さ調整作業台径75車輪付鉄製天板900X600 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台径75車輪付鉄製天板900X600

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-2836種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量高さ調整作業台900×600 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台900×600 UDK型1段引出付 W色

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番467-2283種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量高さ調整作業台900×600 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台900×600 UDK型1段引出付 W色

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番466-7417種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • オールステンレス(SUS304)作業台900X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台900X600X740

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8819種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)27高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板