カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(8)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90101-geo-000」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
  • 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO

    回転台付アンビルバイス 250mm

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
  • リードバイス(角胴シャフト) TRUSCO

    リードバイス(角胴シャフト)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
    トラスコ品番819-1317材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)215全長(mm)520質量(kg)38.5高さ(mm)245材質(本体)鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)152最大口開き(mm)220寸法G(mm)125口幅(mm)206口深(mm)105締付力(kN)60