カテゴリ
- 物流用品(200)
- 作業工具(88)
- 機構部品(58)
- 切削工具(39)
- 保管用品(35)
- 建築金物(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 電気材料(23)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- オフィス家具(17)
- マスク(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 清掃用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定用品(15)
- 安全保護具(15)
- 研磨材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(6)
- 安全標識(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(252)
- SMC(3,791)
- RS PRO(2,729)
- エスコ(2,209)
- 大阪魂(2,147)
- ホンダ(898)
- Panasonic(パナソニック)(863)
- 三木プーリ(651)
- cotta(626)
- NSK(日本精工)(563)
- NTN(エヌティーエヌ)(556)
- アズワン(453)
- NACHI(不二越)(441)
- アーテック[学校教材・教育玩具](438)
- Igus(イグス)(412)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(298)
- EBM(江部松商事)(285)
- ハンマーキャスター(277)
- オカムラ(岡村製作所)(258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(5)
「90mm」の検索結果

Sフック スリムタイプ90mm
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2016材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
パレット台車用フレーム
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
保冷剤 強冷タイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
フレッシュマスク(活性炭入)
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(50枚)当日出荷防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。用途臭い、ほこりの多い作業に。種別簡易マスク粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
Y型洗濯ピンチ
TRUSCO¥399税込¥4391セット(20個)当日出荷丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ファスナー付腕章 差込式
TRUSCO(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付材質軟質ビニール質量(g)60寸法(縦×横)(mm)90×420
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...