カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ベッセル(8)
- スズキ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホーザン(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 友屋(1)
「930 2x150」の検索結果

ネジザウルスGT ブラック
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤグリップ径(Φmm)54切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10