カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(5)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ボンマックス(91)
- 岩田製作所(61)
- コーコス信岡(57)
- Aratas(旧:omron)(35)
- サンワサプライ(25)
- カクダイ(24)
- アイトス(23)
- ハイロジック(17)
- MOXA(17)
- 福井金属工芸(17)
- カンペハピオ(13)
- LION (ライオン事務器)(13)
- 自重堂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 水本機械製作所(9)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](9)
- omron(オムロン)(8)
- ミドリ安全(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「95-064」の検索結果

段ボール製ゴミ箱 90L 本体
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。容量(L)90間口(mm)447奥行(mm)351高さ(mm)603トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール色茶質量(g)862機能袋止め機能アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
ノンスリップテープ 25mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(20巻)当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(20本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(30本)当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
基板端子
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。トラスコ品番781-3457質量(g)57規格(保護等級)IPX5電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)防水性日常生活防水
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
耐熱200℃収縮チューブ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781ケース(100袋×2枚)当日出荷から翌々日出荷必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(6本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から翌々日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミ色シルバータイプ縞板段数1最大使用荷重(kg)150
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(50本)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681袋(50本)当日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。材質/仕上SCM440
ワンハンド脱着型 エルボ
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3810高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-95外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
セーフティーゴーグル 替レンズ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。トラスコ品番207-6512適合機種SFG幅(mm)190材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め)質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-95
精密マシンバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
アルミ安全フェンス連結金具
TRUSCO¥429税込¥4721個3日以内出荷安全柵専用連結金具です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。トラスコ品番124-5980セット内容六角穴付ボルト、ナット材質ステンレス高さ(mm)24質量(g)30品名連結金具奥行(mm)3間口(mm)55アズワン品番64-8403-95