カテゴリ
- 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ニッサン(25)
- SMC(23)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ホンダ(3)
- PROST's(3)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 光(1)
- ホーザン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- スミス・アンド・ネフュー ウンド(1)
- ELRING(1)
- 多摩興業(1)
「963-0000001」の検索結果

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 浅2深1段
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200均等積載量(kg/段)120
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250