TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
TRUSCO3日以内出荷
粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。トラスコ品番119-5947材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050厚さ(mm)0.3質量(kg)25色透明長さ(m)30防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)