カテゴリ
- 物流用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 梱包用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日研工作所(185)
- MSTコーポレーション(103)
- BIG DAISHOWA(90)
- プロトブレンボ(51)
- イスカル(44)
- KTC(28)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- カトウ工機(19)
- マンヨーツール(18)
- 聖和精機(17)
- ユキワ精工(17)
- 田倉工具(13)
- アルトコーポレーション(12)
- タンガロイ(12)
- ダイキン工業(8)
- CKD(6)
- ダイヘン(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ブランドをもっと見る
「BT50」の検索結果
特価

剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98税込¥1081個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
しめしめ80用ベルト(白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番213-0084セット内容ベルト8mm×50m 1ヶ (白)色白摘要ベルトのみ質量(g)690ベルト幅(mm)8長さ(m)50破断強度(kg)75
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
手締め結束ベルト しめしめセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から9日以内出荷材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート