カテゴリ
- 切削工具(5)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CIE(5)
- CUSTOR(クストー)(3)
- ELPA(3)
- EPSON(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- えいむ(17)
- ウエスト(6)
- エスコ(3)
- サワフジ(4)
- ゼブラ(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- トリニティ(4)
- ニチバン(4)
- パイロット(3)
- ユニオンツール(5)
- 光(3)
- 岩田製作所(6)
- 日東工器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「CL-B」の検索結果
特価

コードレスラチェットラチェットレンチCL95用バッテリー
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷CL95用の交換バッテリーです。トラスコ品番396-3965適合機種CL95種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
F型エコキャップ再生コンテナ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。フタなしコンテナ種類ベタ目
クールタオル(通し穴付き)
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。用途屋外作業の熱中症対策に。トラスコ品番354-5836材質ポリエステル長さ(mm)900幅(mm)200色ブルー
不織布使い捨て保護服
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ブルー引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
工作顕微鏡用鏡筒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
クリーンルーム用バッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4334材質ポリエステル幅(mm)350色ホワイト高さ(mm)250質量(g)100グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220使用YKK製ファスナー


リールクリップ付ストラップ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
携帯マスクケース
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。用途マスクを保管、収納ケースとして。材質ポリプロピレン幅(mm)190高さ(mm)12奥行(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
DA型エコキャップ再生コンテナ
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング可
F型エコキャップ再生コンテナ用蓋
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷トラスコ品番432-9724材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)290
リールクリップ付ストラップ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。トラスコ品番369-2228材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10色黒タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10




インテリアホームクローザー
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
クリーンルーム用バッグ
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。 CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4342材質ポリエステル幅(mm)345色ホワイト高さ(mm)240質量(g)80グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×240×100使用YKK製ファスナー
保冷バッグT-Coolio
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。用途飲料・食品などの保冷に。幅(mm)410色カーキ高さ(mm)350奥行(mm)260容量(L)26外寸法・高さ(mm)350収納の目安2Lペットボトル6本外寸法・奥行(mm)260外寸法・間口(mm)410有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)230有効内寸法・高さ(mm)330


3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。材質10号防水加工帆布
”ペイントクリップ”
TRUSCO¥579税込¥6371セット翌々日出荷小さな物をクリップし塗装するのに便利です。棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。クリップは滑り止め付です。用途塗装作業。塗装作業用のクリップとして。表示物RoHS指令(10物質対応)対応
エアージェット用取換ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷クーラントサイズ:1/4材質ポリアセタール樹脂使用接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35ノズル長(mm)330使用流体空気、切削液先端ノズル径1/8
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ