TRUSCO(35件のレビュー)¥919~税込¥1,011~
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
TRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。
ヘルメットの汚れ防止に最適です。
作業場所の識別に便利な色別カバーです。
用途内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
TRUSCO当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番363-0906幅(mm)255色ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
TRUSCO当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4色透明収納枚数OA用紙2枚差込口長辺1辺空き
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業色ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
TRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-0471材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)140幅(mm)90厚さ(mm)3.5色ブルー質量(g)14タイプシート取付け方法スナップボタン
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番829-1371適合機種TETC-B、TETCE-B質量(g)28
TRUSCO当日出荷
ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。
用途色管理質量(g)150内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90奥行(mm)160間口(mm)10
TRUSCO当日出荷
急な雨などから大事な靴を守る携帯用のレインシューズカバーです。
折り畳んでコンパクトにでき、携帯時に持ち運び便利な袋付きです。
靴底は、凹凸の柄付きなので、濡れた道にも滑りにくくなっています。
ポリ塩化ビニール(PVC)を使用した軽くてジッパー付きの脱ぎ履きしやすいカバーです。
用途レインブーツカバーとして。靴の保護、泥避に。ゲリラ豪雨や梅雨対策商品として。セット内容携帯袋付き、携帯袋付き厚さ(mm)1材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
TRUSCO当日出荷
シート状のショルダーキャリーです。マジックテープで巻いて固定します。運搬時に両手がふさがるトランクカーゴや長尺物などを、ショルダーベルトで肩にかけて運搬することができます。全周にマジックテープがついていますので、巻くものに合わせて無段階で調節ができます。
用途トランクカーゴや長尺物の運搬に。(トランクカーゴは別売です。)付属品ショルダーベルト(長さ1300mm)トラスコ品番394-2339材質600デニールポリエステル(内側、ターポリン仕様)幅(mm)600寸法(mm)ショルダー部:1650色黒タイプマルチシート奥行(mm)1500
TRUSCO当日出荷
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング色ベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
TRUSCO翌々日出荷
小さな物をクリップし塗装するのに便利です。棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。クリップは滑り止め付です。
用途塗装作業。塗装作業用のクリップとして。表示物RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左
TRUSCO当日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
TRUSCO当日出荷
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり