カテゴリ
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- エレコム(18)
- パイロット(15)
- エコデバイス(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- テック(TEC)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- ローヤル電機(2)
- E-Value(1)
- オーム電機(1)
- クラレ(1)
- タンガロイ(1)
- ネクスタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- DIGILENT(1)
- KEIHIN(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
「EFP」の検索結果

軽量電動式ドラムポンプ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150