カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • 椿本チエイン(85)
  • NTN(エヌティーエヌ)(49)
  • 旭精工(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • スバルアクセサリー(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • 三木精機(7)
  • KITO(キトー)(6)
  • CKD(6)
  • 岡本工機(6)
  • 七星科学研究所(5)
  • 南国フレキ工業(5)
  • 日本ナインスター(5)
  • エスコ(4)
  • タンガロイ(4)
  • ニッサチェイン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F205」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)5厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック使用温度範囲(℃)-15~60
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000緑色使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
  • 電磁波シールド結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)5
  • カラーストレッチフィルムミニ TRUSCO

    カラーストレッチフィルムミニ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1巻
    欠品中
    強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
    用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ダイヤモンドバー 5本組セット TRUSCO

    ダイヤモンドバー 5本組セット

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
    セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本質量(g)98.1仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835軸径(Φmm)6被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属