LED付安全ベストTRUSCO当日出荷
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業種類ベスト型質量(g)310幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
フリース付安全ベストLED付TRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-0807材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズサイズフリー質量(g)700電源単3乾電池×2(別売)テープ地色グレー肩幅(cm)54着丈(cm)69LED色オレンジLEDランプあり色(本体)オレンジ胴回り(cm)135
パネルフィクスバー 両ナット M5TRUSCO当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
フリース付安全ベストTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。
色オレンジ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ベスト材質(反射材)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50生地(表)オックスフォード、(裏)フリース