カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(93)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • SMC(50)
  • マスプロ電工(43)
  • MAGIQ(東京堂)(33)
  • 日本アンテナ(23)
  • イトーキ(21)
  • CKD(17)
  • ワルター(16)
  • TDT(田野井)(15)
  • ノーブランド(14)
  • ボウエキ(BOUEKI)(14)
  • 岡崎精工(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ダイニチ工業(12)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • Festo(10)
  • エスコ(8)
  • DXアンテナ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FM10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
    用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
  • 銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO

    銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1巻
    8日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25