カテゴリ
- 作業工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全保護具(9)
- 研磨材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(8)
- 物流用品(7)
- 手袋(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- メディアカバーマーケット(220)
- コガネイ(131)
- CKD(78)
- イマオコーポレーション(73)
- アイコ(72)
- 三桂製作所(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- エスコ(61)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
- CAPTAIN STAG(59)
- PISCO(ピスコ)(48)
- ナベヤ(43)
- THK(42)
- 岩田製作所(40)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- IDEC(和泉電気)(38)
- omron(オムロン)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「G32」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
自由ボウキ32
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(28個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(125個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(24件のレビュー)¥659税込¥7251パック(100組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)
TRUSCO(14件のレビュー)¥239税込¥2631双当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(13個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ガラスカッター
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。用途板ガラスの切断全長(mm)179質量(g)32材質(刃)ダイヤモンド
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム