カテゴリ
- 物流用品(20)
- 研磨材(16)
- 機構部品(12)
- 作業工具(9)
- 手袋(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(6)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 制御機器(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- SMC(1,232)
- ホンダ(380)
- KITO(キトー)(281)
- 長野計器(251)
- エスコ(228)
- MAZDA(マツダ)(193)
- 福井クラフト(103)
- RS PRO(103)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- コガネイ(84)
- イマオコーポレーション(78)
- ユーエイキャスター(74)
- ハンマーキャスター(73)
- コノエ(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- オカムラ(岡村製作所)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
「G75」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥689税込¥7581袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥589税込¥6481袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
フェニックスワゴン(エコノミータイプ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌日出荷75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
左官用ブラシ 黒毛75G
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。トラスコ品番258-9613幅(mm)30厚さ(mm)15全長(mm)180質量(g)75種類刷毛サイズ(号)1丁、3行毛丈(mm)45材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30材質(ハンドル)木
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
純綿軍手(目付750g)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2152材質綿100%色生成全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75
TRUSCO¥409~税込¥450~1個当日出荷車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
フェニックスワゴンブラック (エコノミータイプ)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌々日出荷棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。※ブラック色は抗菌タイプではありません。75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。色ブラック材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75材質(支柱)スチール(クロムメッキ)材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25引出しなし
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5941材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5925材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.3ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5950材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5933材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(3枚)当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ