絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日研工作所(90)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- サカエ(24)
- ハッピー金属(9)
- BIG DAISHOWA(79)
- ユキワ精工(23)
- 三菱マテリアル(2)
- ノサックス(9)
- イスカル(73)
- NTツール(36)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- サンドビック(26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(25)
- 日野自動車(21)
- SanDisk(サンディスク)(21)
- 大阪魂(20)
- 大阪製罐(17)
- MSTコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
「HSK」の検索結果
特価

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から9日以内出荷材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー高さ(mm)915奥行(mm)527間口(mm)777均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー高さ(mm)915奥行(mm)527間口(mm)777均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚・引出しタイプ
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー高さ(mm)915奥行(mm)527間口(mm)777均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
ツーリングラックVTLW型(HSK40用・キャスター付)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。色グリーンキャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)320
ツーリングラックVTLW型(HSK63用・キャスター付)
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーンキャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)80
ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
ツーリングラック HSK63A BT40 NT40兼用
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2枚)当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8901適合本体TPS-150HS、TPPS-150HS材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ペンシル型スクレーパー
TRUSCO¥929税込¥1,0221本当日出荷ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。全長(mm)141トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷から8日以内出荷引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880段数ツーリング:1均等荷重(kg)150均等積載量(kg/段)100
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から8日以内出荷柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。 機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。 引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)、キャスター金具:スチール高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)奥行(mm)500間口(mm)840段数ツーリング:1キャスター自在式×2、自在式(ストッパー付)×2均等荷重(kg)150ストッパーありキャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100