カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 吉川化成(18)
  • フジトク(12)
  • StarTech.com(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • タンガロイ(5)
  • 寺西化学(4)
  • ニチフ(4)
  • ベンカン機工(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • Allegro Microsystems(3)
  • テグテックジャパン(3)
  • ELPA(2)
  • 前澤給装工業(2)
  • I-VALUE(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 馬印(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LPT-」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αタッピングスプレー TRUSCOαタッピングスプレーTRUSCO(28件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤トラスコ品番122-8048材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)100以下キャップガス抜き穴有り適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(現像) TRUSCOαタンショウスプレー(現像)TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(420mL)
当日出荷
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
αタンショウスプレー(浸透) TRUSCOαタンショウスプレー(浸透)TRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)
欠品中
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー TRUSCOαタッピングスプレーTRUSCO
1,798税込1,978
1本(840mL)
欠品中
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用タイプ塩素フリー形状スプレー材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤成分鉱物油、合成油、極圧添加剤トラスコ品番370-9973質量(g)810使用温度範囲(℃)100以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.504L危険物の性状非水溶性
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCOまとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液TRUSCO
13,980税込15,378
1箱(20本)
4日以内出荷
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294