カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(1,275)
  • 大阪魂(641)
  • ParkerTAIYO(388)
  • エスコ(200)
  • サンドビック(187)
  • ホンダ(173)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
  • omron(オムロン)(140)
  • メディアカバーマーケット(134)
  • アタックベース(131)
  • SHIMANO(シマノ)(126)
  • IDEC(和泉電気)(113)
  • コーセル(110)
  • サンエス(105)
  • 岩田製作所(101)
  • ニッセイ(101)
  • イスカル(86)
  • ダイヤトレンド(84)
  • 京セラ(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M11」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(15個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(11個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
単石ダイヤモンド  ドレッサー TRUSCO単石ダイヤモンド ドレッサーTRUSCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
硬鋼線 TRUSCO硬鋼線TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
7,598税込8,358
1パック(10個)
当日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
7,898税込8,688
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO高圧ガス関係マグネット標識TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット厚さ(mm)0.8
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
3,698税込4,068
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
3,598税込3,958
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ミナフォームマルマル TRUSCOミナフォームマルマルTRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
ノンスリップマスカー TRUSCOノンスリップマスカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途屋根・床養生用。仕様切断にはカッターが必要材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.03長さ(m)20テープ幅(mm)20
シリコンミトン TRUSCOシリコンミトンTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。材質シリコンゴム(両面エンボス加工)
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
6,398税込7,038
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
アーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレ TRUSCOアーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ネオグレー仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用適合M1.5・M2・M3・M5
ヘルメット(MPタイプ) TRUSCOヘルメット(MPタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用建設・土木作業現場タイプMP色(帽体)ブラック頭囲(cm)53~64通気孔なし
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1ダース(12双)
当日出荷
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。ホワイト材質綿100%厚さ(mm)0.4入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
粘着付平型スポンジ TRUSCO粘着付平型スポンジTRUSCO
9,498税込10,448
1巻
当日出荷
形状平型材質発泡ラバー(NBR)
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナットTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCOオートロック・スウィングペアーカプラTRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
分岐数2トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0