カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 継手(1)
  • 切削工具(5)
    • タップ(1)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • 清水製作所[継手](4)
  • ミヤコ(28)
  • イノック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • アソー(33)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 中部高圧ホース(4)
  • 岩崎製作所(38)
  • エスコ(394)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(391)
  • 右下精器製造(147)
  • 長野計器(142)
  • 第一計器(122)
  • SK11(98)
  • カクダイ(54)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PFネジ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル TRUSCOニップルTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
189税込208
1パックほか
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
金属ケーブルグランド TRUSCO金属ケーブルグランドTRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
189税込208
1パックほか
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ねじの種類PF材質低合金鋼(SKS)
管用平行ダイス SKS 75径 TRUSCO管用平行ダイス SKS 75径TRUSCO
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)