カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • NAKATAKI(7)
  • KTC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • NOK(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニューマシン(3)
  • スリーピース(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-45」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    小型タイプのため、狭い所にも最適です。
    トラスコ品番149-5856車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスターSR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定)表面処理メラミン焼き付け塗装荷台寸法(幅)(mm)300ハンドル高さ(mm)720材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)454材質(荷台)スチールハンドルタイプハンドル固定式
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)