カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • Wera(76)
  • 長野計器(47)
  • SMC(38)
  • Merck(メルクミリポア)(32)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • RS PRO(20)
  • プリンストン(17)
  • アズワン(15)
  • HORIBA(堀場製作所)(15)
  • エスコ(14)
  • ノーブランド(14)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • 三彩化工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH20」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • 高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7499質量(g)8危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH200用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH200用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7464質量(g)16危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7472材質スチール質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH200用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH200用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7502質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH200用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH200用 プランジャー

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7481適合機種PH-200質量(g)13品名プランジャー危険物の類別非危険物
  • 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO

    精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

    TRUSCO
    819税込901
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性