TRUSCO当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810