カテゴリ

  • 梱包用品(2)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • トラック/荷掛ロープ(1)
  • 作業工具(22)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • 手袋(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 12(3)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(2)
  • クレモナ(ビニロン)(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(64)
  • 丸三(4)
  • Panasonic(パナソニック)(205)
  • ニッコー(2)
  • 三友(1)
  • ネグロス電工(39)
  • ピカコーポレイション(2)
  • まつうら工業(8)
  • SMC(5,751)
  • メディアカバーマーケット(4,352)
  • RS PRO(1,389)
  • イトーキ(1,002)
  • (490)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](401)
  • エスコ(332)
  • 京セラ(308)
  • アズワン(282)
  • Festo(274)
  • 三菱マテリアル(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • PVトラックロープ TRUSCO

    PVトラックロープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    安価で作業性の良いトラックロープです。
    用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
  • 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO

    使い捨てビニール手袋 100枚

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
  • ピンバイス 両頭式 TRUSCO

    ピンバイス 両頭式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック2個 両頭収納型質量(kg)0.034全長(mm)98適合サイズ(mm)0.1~3.2材質本体・チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4223先端径(mm)Φ10
  • 電動用精密ドリルチャック TRUSCO

    電動用精密ドリルチャック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
    用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(68本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4
  • ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO

    ピンバイス 収納式ドリルセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • ピンバイス 電動工具用 TRUSCO

    ピンバイス 電動工具用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式質量(kg)0.033全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0材質チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4215先端径(mm)Φ10
  • ピンバイス 細軸貫通 TRUSCO

    ピンバイス 細軸貫通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式
  • ポイントビス TRUSCO

    ポイントビス

    TRUSCO
    789税込868
    1セット(50個)
    当日出荷
    ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0422ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)5
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式質量(kg)0.023全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリルトラスコ品番437-4207先端径(mm)Φ8
  • パイプバイス TRUSCO

    パイプバイス

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプ一般鋼管用
  • すべり止め付厚手塩ビ手袋 TRUSCO

    すべり止め付厚手塩ビ手袋

    TRUSCO
    599税込659
    1双
    当日出荷
    塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。 裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。
    用途組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)塩化ビニール(PVC)
  • クリアポンチョ TRUSCO

    クリアポンチョ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    クリアサイズフリー材質ポリ塩化ビニール100%トラスコ品番114-4224質量(g)360着丈(cm)115裄丈(cm)70胸幅(cm)96
  • ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO

    ピンバイス 片頭収納式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様コレットチャック2個 片頭収納型質量(kg)0.041全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2トラスコ品番437-4231摘要片頭式先端径(mm)Φ10
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)快速鋼主な用途穴あけ作業付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0質量(kg)0.08全長(mm)65適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼トラスコ品番437-4240摘要電動ドリル用先端径(mm)Φ13
  • メガネ収納袋・ケース TRUSCO

    メガネ収納袋・ケース

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メガネの保管、携帯に便利です。
    材質PVCトラスコ品番762-3097ブラック質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)61×162×58
  • 園芸用ペーパータイ TRUSCO

    園芸用ペーパータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)
    当日出荷
    ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)幅(mm)4奥行(mm)0.2
  • ボール盤バイス用ピン TRUSCO

    ボール盤バイス用ピン

    TRUSCO
    189税込208
    1本
    当日出荷
  • パイプバイス用シャフト TRUSCO

    パイプバイス用シャフト

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    タイプ一般鋼管用
  • 使い捨てビニール手袋(100枚入) TRUSCO

    使い捨てビニール手袋(100枚入)

    TRUSCO
    719税込791
    1箱
    当日出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.08クリア全長(cm)23左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
  • Pコン穴埋スピードコン W5/16用 TRUSCO

    Pコン穴埋スピードコン W5/16用

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
  • ボール盤バイス用ウェアリング TRUSCO

    ボール盤バイス用ウェアリング

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • バイスパーツ(ハンドル) TRUSCO

    バイスパーツ(ハンドル)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • イザナス(R)ロープ TRUSCO

    イザナス(R)ロープ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
    用途各種作業の強度が求められる場面に。
  • パイプバイス用口金セット TRUSCO

    パイプバイス用口金セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    質量(g)500タイプ一般鋼管用品名口金セット
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • ボール盤バイス用ストッパーリング TRUSCO

    ボール盤バイス用ストッパーリング

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.5
  • バイスパーツ(口金・固定ねじセット) TRUSCO

    バイスパーツ(口金・固定ねじセット)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
  • ボール盤バイス用Cロックリング TRUSCO

    ボール盤バイス用Cロックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    質量(g)5
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
    用途各種送排水作業に内径×外径(Φmm)50×52.5長さ(m)100材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25ブルー内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)52.5
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
    用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
  • まとめ買い 使い捨てビニ-ル手袋 粉無S クリア TRUSCO

    まとめ買い 使い捨てビニ-ル手袋 粉無S クリア

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(5箱)
    当日出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業用。精密機械工業用。トラスコ品番413-7285材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.08クリアサイズS全長(cm)23中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)17左右区別左右兼用粉有無なし