カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • j5 create(10)
  • KANA(片山チエン)(24)
  • KITO(キトー)(1,639)
  • NACHI(不二越)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ParkerTAIYO(61)
  • StarTech.com(13)
  • つくし工房(8)
  • サンドビック(13)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • テンパール工業(8)
  • ネグロス電工(79)
  • バクマ工業(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 三菱マテリアル(22)
  • 三菱電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SD-100」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(40件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO
    ホワイト
    ブラック

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 直尺用ストッパー TRUSCO

    直尺用ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
    用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCO

    サイザルディスク(中仕上げ用)

    TRUSCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(5枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • 標識養生テープ TRUSCO

    標識養生テープ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
    用途間隔が必要な場所の目印に。トラスコ品番261-0514材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)25引張強度55.7N/10mm粘着力3.14N/10mm表示内容こちらでお待ち下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
  • ステンレスワゴン TRUSCO

    ステンレスワゴン

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
  • コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO

    コバルトハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    ¥83,325税込¥91,658
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
  • ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 深型

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
  • ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 深型

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
  • クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
    トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ) TRUSCO

    TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)

    TRUSCO
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(150枚)
    翌々日出荷
    表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
    用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428材質ポリエステル100%(導電繊維入り)質量(kg)2.2色ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320