カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
- 日東工器(8)
- ワイドミュラー(6)
- NB(日本ベアリング)(3)
- プリンストン(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- SK11(3)
- サンディスク(2)
- 日研工作所(2)
- レミックス(2)
- KEMET(2)
- 大阪魂(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- SMC(1)
- オイレス工業(1)
- 岡崎精工(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
「SN85」の検索結果
特価

樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。