カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- サンワダイレクト(159)
- ホンダ(91)
- サンワサプライ(80)
- MURATA(村田製作所)(61)
- SMC(58)
- 京セラ(38)
- 近藤製作所(36)
- 新日軽(LIXIL)(27)
- Festo(25)
- ナイキ(20)
- シンコー(19)
- ESTERA(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- コーセル(14)
- 扶桑金属工業(13)
- イトーキ(13)
- MILAN(10)
- SCHURTER(9)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「SNC」の検索結果

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
やわらかネッククーラー
TRUSCO¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし