カテゴリ
- 作業工具(9)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ダイヤトレンド(52)
- 三菱マテリアル(15)
- brembo(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 三菱ふそう(10)
- 永田製作所(9)
- SWAGE-LINE(9)
- NTB(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- フジキン(6)
- ホンダ(6)
- ネグロス電工(5)
- ユニコントロールズ(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- アルファ・ローヤル(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
「SRV」の検索結果

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)18.5トラスコ品番445-3492
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637取付穴寸法(mm)16