カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(12)
- スクレーパー(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- ロールピン(1)
- 作業工具(15)
- 仕上鏝(1)
- 測定用品(24)
- 直尺(2)
- プロトラクター(5)
- スコヤ(3)
- テーパーゲージ(3)
- テープ(11)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1)
- ナルセ(1)
- フリッツメディコ(48)
- ムラテックKDS(5)
- シンワ測定(97)
- SK(新潟精機)(8)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(196)
- 浦谷商事(108)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- YDM(44)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- SK11(36)
- 坂爪製作所(sakazume)(34)
- 京セラ(31)
- 松吉医科器械(28)
- KITZ(キッツ)(24)
- ALLEX(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「SUS420」の検索結果
特価

ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。用途Φ3.7~10mmまでの部品用。トラスコ品番261-7323材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)9.5全長(mm)150先端形状縦型先端幅(mm)5.6(たて型)RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
オールステンレス製分解のできるはさみ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺シルバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
完全スコヤ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)色ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)448タイプ標準先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PPサイズ規格ミリ
ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスはさみ 先丸安全型
TRUSCO¥769税込¥8461丁当日出荷刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断にトラスコ品番831-5322材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
スクレーパー (扇型・斜め刃)
TRUSCO¥849~税込¥934~1丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状扇型・斜め刃全長(mm)240硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
止型スコヤ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166