カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 吊・支持金具(1)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ノーブランド(3)
  • テクノプラン(1)
  • アカギ(2)
  • ハイロジック(7)
  • ACE(エース)(3)
  • 山口安製作所(2)
  • 福井クラフト(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(252)
  • Gクラフト(81)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(57)
  • コクヨ(27)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(25)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • シンコー[継手](18)
  • マクセル(17)
  • 八幡ねじ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T字」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントライナー (マニフォルドシステム) TRUSCOクーラントライナー (マニフォルドシステム)TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
用途クーラントライナーの配管、分岐に。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に配管仮設・雨樋の穴あけにパイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具ねじ込みT字脚TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)TRUSCO
7,198税込7,918
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
ヘッド交換式ハンドル用T字ジョイント TRUSCOヘッド交換式ハンドル用T字ジョイントTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
従来のヘッド交換式ハンドルにT字型ジョイントを装着することにより交換式ヘッド(自由ほうき・ダスターパット)の取り付けが可能となります。
トラスコ品番352-1290材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)300質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
t字鍵特集