カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(73)
  • CKD(36)
  • ケルヒャー(35)
  • ナンシン(24)
  • JTC(11)
  • ワルター(11)
  • 京セラ(9)
  • 信越化学工業(6)
  • カトウ工機(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 安立計器(5)
  • 河村電器産業(5)
  • CIO(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • NOK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • プロト(4)
  • JAPPY(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TC100」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • しめしめ45用ベルト TRUSCO

    しめしめ45用ベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO

    携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1箱
    当日出荷
    用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(スタンダードタイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • ホルダー式クリップ TRUSCO

    ホルダー式クリップ

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
    用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670