カテゴリ
- 作業工具(6)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 堀内機械(55)
- シグマ光機(48)
- CKD(41)
- スバル(34)
- ParkerTAIYO(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- 信越化学工業(12)
- JTC(11)
- 京セラ(10)
- メイキコウ(9)
- ホンダ(8)
- 河村電器産業(8)
- omron(オムロン)(7)
- 槌屋ヤック(5)
- システック(5)
- ナリカ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「TC200」の検索結果
特価

シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
コンパクトツールケース(シボリポケット)
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)155高さ(mm)120質量(g)150奥行(mm)95ベルト通し幅(mm)65
静電防止スプレー
TRUSCO(35件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(200mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ラベルハガシ
TRUSCO¥689税込¥7581本(200mL)当日出荷ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381色無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120