カテゴリ
- 安全保護具(7)
- 研磨材(6)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電動工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(107)
- TDK(48)
- NOJIMA ENGINEERING(34)
- CKD(17)
- イマダ(12)
- ルーメン(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- omron(オムロン)(10)
- TRACO POWER(10)
- 廣杉計器(9)
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- サンドビック(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ホンダ(4)
- KITACO(4)
- CF POSH(4)
- アルケア(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「TDC」の検索結果

ホワイトボード消し 水洗い可
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6
TRUSCO(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。用途単管向けタル木固定用トラスコ品番856-6885材質スチール、クロメートメッキ質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
ドリルチャック 13mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
デジタル水平傾斜計 デジキュービック
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
ドリルチャック用シャンク
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドリルチャック用強靭六角シャンクです。トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
コニカルエアーノーズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
ドレンコック ニップルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
ドレンコック プラグタイプ
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
タルキ止クランプ 直交 Φ48.6
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。用途単管向けタル木固定用トラスコ品番856-6884材質スチール、クロメートメッキ質量(g)395タイプ直交型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ジーンズ作業用エプロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷丈夫なデニム素材でできたエプロンです。 ポケット5個付きで小物収納に便利です。 首掛け紐は長さ調整可能です。用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にトラスコ品番768-9781種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック色ブラックサイズフリー質量(g)350幅(cm)60着丈(cm)80
ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丈夫なデニム素材でできたひざ丈の腰前掛けです。 小物を収納に便利なポケット付です。用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にトラスコ品番768-9802種別前掛材質綿色ブラックサイズフリー質量(g)245幅(cm)60着丈(cm)60
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
チョークケース お手拭き付き
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)です。ポケットにも入る薄型スケルトンタイプです。チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。底の転がり止めはチョークの保護にもなります。用途チョーク用ケース。トラスコ品番855-5907材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)105高さ(mm)17質量(g)45奥行(mm)902018年トラスコ掲載ページ1 2142
エアーカーテンノズル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
ダストレス耐水性チョーク
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(6本)当日出荷水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ハンマードリル用ドリルチャック
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。 チャックキー付です。 SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。トラスコ品番299-7380全長(mm)110質量(g)499
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
ドラム缶用吸収シート(5枚入)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(5枚)当日出荷200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番488-6411種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
ダイヤモンドブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
デニム腰袋
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使用しています。 両サイドポケット付きです。 ベルト通し付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 作業着に馴染むデザインです。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン色ブルーベルト通し幅(mm)60
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
ドラム缶用吸収シート 油専用
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(5枚)当日出荷200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。用途オイル用。トラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4対応オイル直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
ダストレス太チョーク
TRUSCO¥179~税込¥197~1セット(10本)当日出荷従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
デニムタブレットケース
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。 10.1型までのタブレット端末対応です。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。材質綿、ポリエステル幅(mm)290色ブラックサイズA5適合サイズ10.1インチまで
デニムフラットケース
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。 物が取り出しやすいオープンな収納口です。 ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。ベルト通し幅(mm)60
腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷女性が作業時に気になる部分が隠れる、作業用エプロンです。 かがんだ時も腰回りをカバーして安心して作業できます。 後ろ姿もヒップ周りが隠れているので気になりません。 紐は、前側でも背中側両方とめられます。 デニム素材でできているので耐久性に優れています。用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にトラスコ品番768-9764種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック色ブラックサイズフリー質量(g)516幅(cm)138着丈(cm)80
デニムPCケース
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。材質綿、ポリエステル色ブラックサイズA4適合サイズ13インチまで
デニムスマホケース
TRUSCO¥509~税込¥560~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
平ベルト用樹脂D環
TRUSCO¥189~税込¥208~1セット(5個)当日出荷平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
デニムコンパクトケース
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。 フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。 デニム生地なので使うほど味がでます。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)115高さ(mm)160奥行(mm)20ベルト通し幅(mm)60
デニムツールホルダ
TRUSCO¥298~税込¥328~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使用しています。 L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。 デニム生地なので使うほど味がでます。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン色ブルーベルト通し幅(mm)60
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング