カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- OtterBOX(54)
- ホンダ(28)
- AFAM(アファム)(19)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- SWAGE-LINE(18)
- TRACO POWER(14)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- SUNSTAR(サンスター)(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- PIRELLI(ピレリ)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- エレコム(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- オーム電機(4)
- brembo(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
「TDR」の検索結果

プラスチック棚専用台車
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高さ(mm)140トラスコ品番352-6585適合本体TPT-3343C材質キャスター金具:スチール質量(kg)3.57キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個均等荷重(kg)150枠内寸法(mm)902.7×452
土のう袋用ガイドボード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。用途土のう袋の土詰め作業に材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番496-0378質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
台形リングキャッチ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-1035材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)63寸法L(mm)46寸法S(mm)6寸法D(mm)7寸法E(mm)7.5寸法W1(mm)55寸法W2(mm)31寸法W3(mm)17アズワン品番64-8717-60使用荷重(kN)1.96
ナス型ミニキャッチ
TRUSCO¥549~税込¥604~1セット(2個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
防災用充電式LED電球
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11エコロジー商品省エネ
まとめ買い 充電式スマートLED電球
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。