カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(40)
  • CF POSH(33)
  • 東亜DKK(17)
  • スバル(17)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ホームテイスト(12)
  • REX[科学研究・開発用品](12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • HORIBA(堀場製作所)(10)
  • 三菱電機(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 竹村電機製作所(8)
  • True Dyna(8)
  • タンガロイ(7)
  • trad(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • マザーツール(6)
  • Power sonic(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDS」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCO

    ドアストッパー 樹脂タイプ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
    トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • 繰り返し使える除湿石 TRUSCO

    繰り返し使える除湿石

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
    用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。トラスコ品番356-6615材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー)幅(mm)110高さ(mm)65奥行(mm)20除湿量27~33mlRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルドリフト TRUSCO

    ドリルドリフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(6丁)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成セット品ホルダー鉄フック
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
  • ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCO

    ダイヤモンドペースト希釈液 250CC

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
    用途ダイヤモンドペースト用。トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200適合材各種金属・樹脂
  • ダストワゴン TRUSCO

    ダストワゴン

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質フレーム:スチール、キャスター:ゴム製(75mm)種類ダストカー最大積載量(kg)30商品タイプ本体(フレーム)
  • マジックテープ式パッド TRUSCO

    マジックテープ式パッド

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
    用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
  • 整理ボックス用仕切板 TRUSCO

    整理ボックス用仕切板

    TRUSCO
    56税込62
    1個
    当日出荷
    整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
    用途デスク内の整理ボックスとして。トラスコ品番256-4081適合本体TDSBX-1、2、3材質段ボール厚さ(mm)1.5
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズトラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ドライワイパーワイド用スペア TRUSCO

    ドライワイパーワイド用スペア

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレーンゴム
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 整理ボックス TRUSCO

    整理ボックス

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    デスクやワゴンの引き出し用の整理ボックスです。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
    用途デスク内の整理ボックスとして。材質段ボール幅(mm)102厚さ(mm)1.5高さ(mm)62仕切板TDSBX(別売)外寸法・高さ(mm)62外寸法・間口(mm)102有効内寸法・高さ(mm)58有効内寸法・幅(mm)94
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • ダストワゴン用ナイロン袋 大 TRUSCO

    ダストワゴン用ナイロン袋 大

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番281-1031適合本体TDSW-L材質ナイロン、ハトメ穴:アルミ合金幅(mm)590高さ(mm)680質量(g)650種類ダストカー用袋奥行(mm)590容量(L)236規格色(袋)サイズ(mm)590×590×680商品タイプ袋のみ
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • エンジンクリーナーチューブ TRUSCO

    エンジンクリーナーチューブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
  • ダストワゴン用ナイロン袋 中 TRUSCO

    ダストワゴン用ナイロン袋 中

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番281-1049適合本体TDSW-M材質ハトメ穴:アルミ合金厚さ(mm)0.023高さ(mm)630質量(g)490種類ダストカー用袋奥行(mm)430容量(L)132間口(mm)490規格色(袋)縦(mm)1000横(mm)1000サイズ(mm)490×430×630商品タイプ袋のみ
  • 両面マルチサインボード TRUSCO

    両面マルチサインボード

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    両面にポケットがありA3用紙を入れてサイン表示することができます。開いて自立させることが可能です。
    用途カラーコーンと併用して標識に。トラスコ品番257-2318材質塩化ビニル(PVC)タイプ白無地品名マルチサインボード縦(mm)500横(mm)360
  • ディスプレイスタンド TRUSCO

    ディスプレイスタンド

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
    用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12シルバー、板面:透明枠の色シルバー
  • ダストワゴン用ポリ袋 TRUSCO

    ダストワゴン用ポリ袋

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途ダストワゴン用のポリ袋です。材質再生ポリエチレン(PE)入数(枚)10
  • ミラータイプ両口スパナセット TRUSCO

    ミラータイプ両口スパナセット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ミラータイプ両口スパナ TRUSCO

    ミラータイプ両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    商品構成単品
  • 空研ぎペーパー 5枚入り TRUSCO

    空研ぎペーパー 5枚入り

    TRUSCO(4件のレビュー)
    86税込95
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等幅×長さ(mm)228×280
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
    トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品全長(mm)156質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4内側テーパMT1外側テーパMT5
  • 電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク マジック式

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
    用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
    トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
  • 空研ぎペーパー228X280 100枚入り TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 100枚入り

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8