カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ニッセイ(202)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • タンガロイ(16)
  • スーパーツール(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KVK(6)
  • ノーブランド(5)
  • イスカル(4)
  • GB[制御機器](4)
  • 京セラ(3)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • エレコム(1)
  • ケナメタル(1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNN」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル(ステンレス) TRUSCOニップル(ステンレス)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5点組)
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mmTRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニップル(ステンレス) TRUSCOニップル(ステンレス)TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番819-1469材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~220℃寸法L(mm)34呼び径(B)1/2呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)常温1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mmTRUSCO
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)125厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式) TRUSCOニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95ねじ径(mm)M10(P1.5)厚さ(mm)15材質不織布ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mmTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
ニップル(ステンレス) TRUSCOニップル(ステンレス)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番700-6532材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用温度範囲-20~220℃呼び径(B)1/8呼び径(A)6最高許容圧力(MPa)常温1.0
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷から翌々日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
なめたネジはずし工具セット専用ケース TRUSCOなめたネジはずし工具セット専用ケースTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番449-9832質量(g)86