カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • スリーピース(206)
  • ParkerTAIYO(54)
  • レイ・アウト(42)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ナンシン(9)
  • SAMSONG(9)
  • AWJ(9)
  • GB[制御機器](7)
  • GIKEN(川口技研)(6)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • 鎌田信号機(5)
  • 日栄インテック(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • アサダ(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TP-50」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
    用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色青端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット(50個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO

    名札キーホルダー(ハードタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール TRUSCO

    ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷
    ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。
    用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に