カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(33)
- マスク(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サイマコーポレーション(75)
- 日本パワーファスニング(50)
- DNライティング(25)
- StarTech.com(25)
- ネグロス電工(18)
- インダストリーコーワ(15)
- パイロット(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- MIWA(12)
- トライメイト(11)
- OtterBOX(10)
- ハネウェル(9)
- ニチアス(9)
- TORRAS(9)
- タカショー(7)
- brembo(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TRF」の検索結果

スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。軸径(Φmm)6幅(mm)95サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
ミドルローラー用ハンドル
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷各社ミドルローラー(7インチ)に使えます。 業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。トラスコ品番337-2421軸径(Φmm)6幅(mm)170全長(mm)375サイズミドル質量(g)160種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)7材質(ハンドル部)スチール
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
ミニスモールローラー用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
コーン用PPロープフック
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。用途安全コーンのロープ止め具に材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38品名ロープジョイント縦(mm)50
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
TRUSCO¥149税込¥1641枚当日出荷四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。トラスコ品番363-3986材質札:スチロール、チェーン:ニッケル形状長角型厚さ(mm)2.5色白タイプ四角(57×38mm)縦(mm)57横(mm)38表示内容無地穴径(mm)4
フェンス型オイルキャッチャー
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。トラスコ品番764-4906軸径(Φmm)36幅(mm)105全長(mm)335サイズレギュラー質量(g)220種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4材質(ハンドル部)スチールねじ部M20
ダイヤモンドコテヤスリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。種別鉄工用粒度170全長(mm)155適合材鉄工
レスキュータイプ耐切創手袋
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781双当日出荷耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
折りたたみコンテナ フタ付
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:341容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥48~税込¥53~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
レギュラーローラー万能用
TRUSCO(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
スモールローラーセット万能用
TRUSCO¥799~税込¥879~1セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ミドルローラー万能用
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
スモールローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
レギュラーローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル主な用途万能用(多用途)
スモールローラー(外装用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)当日出荷塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)50生地の種類ハイパイル
レギュラーローラー(万能用)
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。 内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)105適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PPローラー径(Φmm)65
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
マイクロファイバーミニスモールローラー万能用
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)35
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
TRUSCO¥279~税込¥307~1本当日出荷防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
エコ高性能防じんマスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4
スモールローラー(無泡タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷毛のへたりが少なく塗料の飛散も少ない無泡ローラーです。サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途内装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
マイクロファイバーローラー(万能用)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。用途内外装用種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
スモールローラー 万能用
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー内径(Φmm)Φ7
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
ミニスモールローラー仕上用
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20