カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • Uボルト・コ型ボルト(4)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • U字金具(7)
  • 保管用品(302)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(8)
  • M5(11)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(5)
  • M12(2)
  • M14(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SWRM(2)
長さ(mm)
  • 0.70(1)
  • 0.80(1)
  • 1.00(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 215(1)
  • 275(1)
表面処理
  • ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(7)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(250)
  • アカギ(34)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 水本機械製作所(76)
  • 信和自動車工業(6)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 昭和コーポレーション(24)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • エスコ(73)
  • イトーキ(583)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • いすゞ自動車(109)
  • 日野自動車(109)
  • トヨタ(88)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • NAKANO(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Uボルト」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(25個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO棚部材 組立用ボルト・ナットTRUSCO(16件のレビュー)
34税込37
1セット
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
10日以内出荷から18日以内出荷
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効ですオイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
軽量ボルトレス棚MBUG型 連結型 TRUSCO軽量ボルトレス棚MBUG型 連結型TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。 分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。 別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途にサテンブラック棚段数5高さ外寸(mm)1800組立時間30分有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)900組立人数2人均等耐荷重(kg/段)100
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
13,980税込15,378
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
軽中量・中量ボルトレス棚用 ビームM3型・M5型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 ビームM3型・M5型用TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ネオグレー付属品ロックピン2個トラスコ品番511-0726適合機種間口900mm用材質スチール質量(kg)1.5適合サイズ(mm)間口961用
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mmTRUSCO
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804奥行(mm)337間口(mm)890組立時間2人50分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 TRUSCO軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
アームを使用するための横桟です。
ネオグレー材質スチール
軽量ボルトレス棚TSUF型 高さ1800mmタイプ 支柱 TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUF型 高さ1800mmタイプ 支柱TRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
軽量ボルトレス棚TSUF型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。付属品樹脂ベース1個材質スチール、表面処理:粉体塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)高さ(mm)1800奥行(mm)40間口(mm)40外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)40外寸法・間口(mm)40
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型TRUSCO
13,980税込15,378
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 棚受 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 棚受TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合奥行900mm用材質スチール(粉体塗装)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様パイプ1段型高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1205RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
軽中量ボルトレス棚 M2型用箱型背面ビーム TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用箱型背面ビームTRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ネオグレー材質スチール
軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプ TRUSCO軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。材質スチールサテンブラック高さ(mm)1800間口(mm)940高さ外寸(mm)1800組立時間(目安)2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)855最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。 棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)150
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905材質(本体)スチール棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バーTRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から7日以内出荷
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 箱状の荷の落下防止に有効です。
用途前面の落下防止高さ(mm)52オイスターホワイト仕様ボルト止め材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
88,980税込97,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890