プラスチック棚用オプション 追加棚板セットTRUSCO当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式