カテゴリ
- 機構部品(14)
- 建築金物(10)
- 保管用品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- KEMET(25)
- MAZDA(マツダ)(563)
- RS PRO(32)
- SMC(1,151)
- アーネスト(28)
- エスコ(1,473)
- ゴールドメダル(21)
- スズキ(87)
- スバル(73)
- トヨタ(106)
- ニッサン(94)
- ホンダ(1,416)
- マキタ(44)
- ミツビシ(273)
- リヒトラブ(22)
- 三菱ふそう(79)
- 横浜ディスプレイミュージアム(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a76」の検索結果
特価
関連キーワード

トラ柄MEMO
TRUSCO¥829税込¥9121パック(20枚)当日出荷工場や倉庫でも使用可能な粘着力の強いメモ用紙です。鉛筆・油性(水性)ペンで記入が可能ですので即席の注意喚起や安全対策として使用いただけます。視認性が高いトラ柄で注意喚起を促します。粘着力が高く様々な場所に貼ることが出来ます。用途工場や倉庫、オフィス等場所を選ばず即席の安全対策・注意喚起として材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:アクリル系エマルション、台紙:ポリエステル(PET)色半透明


フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から翌日出荷使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25


フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。 支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
ほうきチリトリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760高さ(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,680税込¥39,2481台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材布
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(2個)当日出荷用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Uタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)翌日出荷から翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
送風機”ハンディジェット”
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)ハンドグリップ:アルミダイカストハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット31日以内出荷用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材色ブラック奥行(mm)29.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら