カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(1,526)
  • ホンダ(1,394)
  • SMC(1,151)
  • MAZDA(マツダ)(565)
  • ミツビシ(273)
  • トヨタ(106)
  • ニッサン(94)
  • スズキ(87)
  • 三菱ふそう(79)
  • スバル(73)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(70)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • マキタ(43)
  • RS PRO(29)
  • アーネスト(28)
  • KEMET(25)
  • ゴールドメダル(21)
  • サンクリエイト(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a76」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラ柄MEMO TRUSCO

    トラ柄MEMO

    TRUSCO
    829税込912
    1パック(20枚)
    当日出荷
    工場や倉庫でも使用可能な粘着力の強いメモ用紙です。鉛筆・油性(水性)ペンで記入が可能ですので即席の注意喚起や安全対策として使用いただけます。視認性が高いトラ柄で注意喚起を促します。粘着力が高く様々な場所に貼ることが出来ます。
    用途工場や倉庫、オフィス等場所を選ばず即席の安全対策・注意喚起として材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:アクリル系エマルション、台紙:ポリエステル(PET)半透明
  • フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO

    フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。 支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
    寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • ほうきチリトリセット TRUSCO

    ほうきチリトリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
    用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。高さ(mm)760トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCO

    スチール製特厚溶接蝶番 穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(4個)
    当日出荷
    溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
    材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
  • 鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    35,680税込39,248
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCO

    スチール製厚口溶接蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
  • 鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO

    鉄製薄口溶接普通兆番穴なし

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)270°
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ベアリング戸車 TRUSCO

    ベアリング戸車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
  • ステンレスベアリング戸車 TRUSCO

    ステンレスベアリング戸車

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO

    ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
  • 送風機”ハンディジェット” TRUSCO

    送風機”ハンディジェット”

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
  • ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
  • ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
  • V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
  • V型戸車 Uタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
  • ベアリング戸車 平型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 平型(コ型枠)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
    用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板 TRUSCO

    軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    31日以内出荷
    用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材奥行(mm)29.5ブラック