カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- いけうち(3)
- エバーロイ(3)
- ジョプラックス(2)
- E-Value(1)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- WAZAMONO(1)
- AIR MASTER(1)
- SK11(1)
「aftadw20」の検索結果

エアージェット(1本ノズルセット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール