カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(258)
- 作業工具(160)
- 物流用品(118)
- 切削工具(50)
- 研磨材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(12)
- 保管用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 手袋(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 安全保護具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(73)
- 大阪魂(4,786)
- 工進(4,452)
- メディアカバーマーケット(4,274)
- CAPTAIN STAG(2,103)
- エスコ(2,045)
- MAGIQ(東京堂)(1,372)
- BIGM(丸山製作所)(826)
- TAKAGI(高儀)(733)
- オカムラ(岡村製作所)(598)
- タカギ(534)
- AGRAS(441)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(418)
- トリニティ(360)
- BONDHUS(321)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(294)
- SK11(279)
- ホンダ(272)
- ワゴジャパン(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
「ag」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレスシートトレー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。材質ステンレス( SUS430)外寸法・高さ(mm)28有効内寸法・高さ(mm)27
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
オートガードカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139色イエロー/ブラック材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
エアーガン用ダストバック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番227-5953適合機種MAG-11、MAG-11S、MAG-11SV、MAG-11L、MAG-11LV、MAG-22、MAG-22S、MAG-22SV、MAG-22L、MAG-22LV、11D、22D材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金質量(g)150
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアーガン本体
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台ほか当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(140個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
女性用すべり止め手袋
TRUSCO(7件のレビュー)¥179~税込¥197~1双当日出荷女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。性別女性用
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガンコック付本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
トララインテープ(屋内用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)190長さ(m)25粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色黒レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアーガンミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(4個)当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。用途安全対策、交換用として。
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128色ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
エアーガンミニミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5791全長(mm)71材質(本体)真鍮質量(g)60最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)10材質(ノズル)真鍮最小内径(Φmm)5空気消費量(m3/min)0.16排気口Φ7mmエアー取付口R1/8
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
...